11E049Y7-TEN.PIST. D.INT: 67.30 MM D. EST: 80,00 MM H.SEDE: 8 MM DE 312
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0312
Rubix:999190900022495
Produttore:1E049


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 67,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E049Y7-TEN.PIST. D.INT: 67.30 MM D. EST: 80,00 MM H.SEDE: 8 MM DE 312
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:67.30 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 67,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore