24245880-GUARNIZIONE T18 60,0 45,0 9,3 V142

Anello di tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:24245855
Rubix:160000000444995
Produttore:24245855
24245880-GUARNIZIONE T18 60,0 45,0 9,3 V142

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno60 mm
Diametro interno45 mm
Altezza9,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 24245880-GUARNIZIONE T18 60,0 45,0 9,3 V142


L'anello di tenuta T18 possiede un anello di supporto integrato, un profilo asimmetrico con scanalature di decompressione, un labbro esterno arretrato e una tenuta a interferenza sul diametro interno. La guarnizione del pistone a semplice effetto è adatta anche per vani di montaggio normalizzati secondo ISO 5597.
Guarnizione a labbro T 18 95 AU V142 (24245880)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Diametro esterno60 mm
Diametro interno45 mm
Altezza9,3 mm
Materiale95 au v142
Codice doganale84842000
14,77 IVA esclusa
/ Unità
18,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione