TEN.PIST. DE D.EST: 89.00 MM D.INT: 76.30 MM H.SEDE: 6.35 MM MAT: FPM 75 SH 11E054G7
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11E054G7
Rubix:999230126069310

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 89 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76,3 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Dettagli del prodotto : TEN.PIST. DE D.EST: 89.00 MM D.INT: 76.30 MM H.SEDE: 6.35 MM MAT: FPM 75 SH 11E054G7
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 89 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76,3 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione