Riferimenti
Trelleborg:PUD0E1250-N09OC
Rubix:999190900047324

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 16,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE DA 125 MM PUD0E1250-N09OC
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DS Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:100.00 mm Altezza Sede:16.70 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 16,7 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore