Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.907200
Rubix:999220805113338


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 165 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 748649 D.190X165X25,40 01.TPM00.907200
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:190.00 mm Diametro Interno:165.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 165 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione