Riferimenti
Artic Seals:PAE 0600 0450 093 CR
Rubix:999190900038205


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPAE037-GUARNIZIONE PAE 0600 0450 093 CR
TENUTA PISTONE S.E. CON BACK-UP Modello:PAE Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:45.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,64 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 76,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore