Riferimenti
Trelleborg:PSK301700-M12N
Rubix:999230217011451

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 154,9 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN. PIST. SE PSK301700-M12N PSK301700-M12N
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSK Diametro Esterno:170.00 mm Diametro Interno:154.90 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 154,9 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione