Riferimenti
Artic Seals:PSP05000420032A0
Rubix:999190900038858
Produttore:2EPSP649


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP649-GUARNIZIONE PSP 0500 0420 032 A0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:42.00 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore