GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 90 MM X 74,5 MM X 6,3 MM PT0300900-T46N

Tenuta per pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0300900-T46N
Rubix:999190800004655
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 90 MM X 74,5 MM X 6,3 MM PT0300900-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno90 mm
Diametro interno90 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 90 MM X 74,5 MM X 6,3 MM PT0300900-T46N


Tenuta per pistone

Punti di forza

•Ottime prestazioni di tenuta statica
Possibile aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di funzionamento
Grazie alla maggiore fessura di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi contaminati
Basso attrito, senza effetto stick-slip
Semplice progettazione della scanalatura, possibili pistoni monoblocco

Applicazioni

macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno90 mm
Diametro interno90 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon t46 - nbr
Codice doganale39269097
14,55 IVA esclusa
/ Unità
17,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore