24245896-GUARNIZIONE T18 225X195X18,6 V142

Anello di tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:24245896
Rubix:160000000445030
Produttore:24245896
24245896-GUARNIZIONE T18 225X195X18,6 V142

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno225 mm
Diametro interno195 mm
Altezza18,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 24245896-GUARNIZIONE T18 225X195X18,6 V142


L'anello di tenuta T18 possiede un anello di supporto integrato, un profilo asimmetrico con scanalature di decompressione, un labbro esterno arretrato e una tenuta a interferenza sul diametro interno. La guarnizione del pistone a semplice effetto è adatta anche per vani di montaggio normalizzati secondo ISO 5597.
Anello di tenuta T 18 95 AU V142 (24245896)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Diametro esterno225 mm
Diametro interno195 mm
Altezza18,6 mm
Materiale95 au v142
Codice doganale84842000
98,93 IVA esclusa
/ Unità
120,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione