Riferimenti
Artic Seals:PSO02000125032CN
Rubix:999190900038496


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO004-GUARNIZIONE PSO 0200 0125 032 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:12.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 12,5 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 60,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione