Riferimenti
Artic Seals:PSP 0850 0730 085 B0
Rubix:999190900038804


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 73 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP325-GUARNIZIONE PSP 0850 0730 085 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:73.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 73 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore