PDE 255192/1 D.065X049X32 01.PDE00.806000
Guarnizione per pistoni Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.PDE00.806000
Rubix:999220805091204

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : PDE 255192/1 D.065X049X32 01.PDE00.806000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione