1E095-TEN.PIST. D.INT: 178.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 210,00
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 210,00
Rubix:999190900022538


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 178,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1E095-TEN.PIST. D.INT: 178.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 210,00
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:210.00 mm Diametro Interno:178.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 178,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione