GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 16 MM X 8,5 MM X 3,2 MM PT0100160-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0100160-M12N
Rubix:999190300002744
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 16 MM X 8,5 MM X 3,2 MM PT0100160-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno16 mm
Diametro interno8,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 16 MM X 8,5 MM X 3,2 MM PT0100160-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:16.00 mm Diametro Interno:8.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno16 mm
Diametro interno8,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
€ 324,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 396,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione