TEN.PIST. D.INT: 24.00 MM H.SEDE: 5.50 MM DEM 32,00 VITON
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:DEM 32,00 VITON
Rubix:999190900022653
Dettagli del prodotto : TEN.PIST. D.INT: 24.00 MM H.SEDE: 5.50 MM DEM 32,00 VITON
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Altezza | 5,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
