GUARN. PIST. SE PSK301000-M12N (84,9X100X6.3) PSK301000-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PSK301000-M12N
Rubix:999190900048571

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 84,9 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN. PIST. SE PSK301000-M12N (84,9X100X6.3) PSK301000-M12N
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSK Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:84.90 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 84,9 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore