GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 25 MM X 17,5 MM X 3,2 MM PT0100250-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0100250-M12N
Rubix:999190300002749
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 25 MM X 17,5 MM X 3,2 MM PT0100250-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno25 mm
Diametro interno17,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 25 MM X 17,5 MM X 3,2 MM PT0100250-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:17.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno25 mm
Diametro interno17,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
2,73 IVA esclusa
/ Unità
3,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore