11E102Y7-TEN.PIST. D.INT: 216.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 975850
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0975
Rubix:999190900022433
Produttore:11E102Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 248 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 216,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E102Y7-TEN.PIST. D.INT: 216.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 975850
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:248.00 mm Diametro Interno:216.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 248 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 216,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,56 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 160,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione