Riferimenti
F.P. Milano:LRP4093
Rubix:160000000418924


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 754TRIS LRP 4093
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:24.00 mm IDR - 23.60 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore