GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 140115 140 MM X 115 MM X 25,4 MM PCF001400-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCF001400-N00OC
Rubix:999190900047257
Produttore:PCF001400-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 140115 140 MM X 115 MM X 25,4 MM PCF001400-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 115 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore