GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 10085/1 100 MM X 85 MM X 20 MM PCE001000-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCE001000-N00OC
Rubix:999190900047225
Produttore:PCE001000-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPS 10085/1 100 MM X 85 MM X 20 MM PCE001000-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore