TEN.PIST. DEM D.EST: 32.00 MM D.INT: 24.00 MM H.SEDE: 5.50 MM MAT: FPM 75 SH 11E020G7
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM032V
Rubix:999190900046856


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TEN.PIST. DEM D.EST: 32.00 MM D.INT: 24.00 MM H.SEDE: 5.50 MM MAT: FPM 75 SH 11E020G7
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore