GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 190 MM X 169 MM X 8,1 MM PT0401900-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0401900-M12N
Rubix:999190300002862
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 190 MM X 169 MM X 8,1 MM PT0401900-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno190 mm
Diametro interno169 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 190 MM X 169 MM X 8,1 MM PT0401900-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:190.00 mm Diametro Interno:169.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno190 mm
Diametro interno169 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
71,97 IVA esclusa
/ Unità
87,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore