GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 511413 130 MM X 105 MM X 25,4 MM PCB1A1300-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCB1A1300-N8RO
Rubix:999190900047200
Produttore:PCB1A1300-N8RO

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 511413 130 MM X 105 MM X 25,4 MM PCB1A1300-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:130.00 mm Diametro Interno:105.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM511413
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 105 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore