Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.908300
Rubix:999220805113349


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 225 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 984886/ISO D.250X225X25,40 01.TPM00.908300
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:250.00 mm Diametro Interno:225.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 225 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione