GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 80 MM X 69 MM X 4,2 MM PT0200800-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0200800-M12N
Rubix:999190300002798
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 80 MM X 69 MM X 4,2 MM PT0200800-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno69 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 80 MM X 69 MM X 4,2 MM PT0200800-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:69.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno69 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
  • Disponibile: spedito entro 24 ore