11E085Y7-TEN.PIST. D.INT: 145.00 MM H.SEDE: 10.00 MM DEM 160
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:DEM160
Rubix:999190900022529

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 11E085Y7-TEN.PIST. D.INT: 145.00 MM H.SEDE: 10.00 MM DEM 160
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore