Riferimenti
Artic Seals:KDSB 1050 0800 224 CX
Rubix:999190900034105


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB46-GUARNIZIONE KDSB 1050 0800 224 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:105.00 mm Diametro Interno:80.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore