GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 25 MM X 17,5 MM X 3,2 MM PT0100250-T46N

Guarnizione del pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Trelleborg:PT0100250-T46N
Rubix:999190800004585
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 25 MM X 17,5 MM X 3,2 MM PT0100250-T46N
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno25 mm
Diametro interno25 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 25 MM X 17,5 MM X 3,2 MM PT0100250-T46N


Turcon®Glyd Ring®T è un ulteriore sviluppo tecnico di Turcon®Glyd Ring®. È completamente intercambiabile con le precedenti tenute Glyd Ring® in tutte le nuove applicazioni. I principali vantaggi di questa guarnizione brevettata derivano dall'innovativo principio funzionale della sezione trasversale del profilo trapezoidale, i cui lati si assottigliano verso la superficie della guarnizione. Il profilo può così mantenere la forma robusta e compatta tipica delle tenute a pistone, senza perdere la flessibilità necessaria per ottenere una compressione massima legata alla pressione.

Punti di forza

-Ottime prestazioni di tenuta statica
Aumento del gioco possibile (circa +50%), a seconda delle condizioni operative
Grazie alla maggiore distanza di estrusione, utilizzo sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Semplice design della scanalatura, possibilità di pistoni monoblocco

Applicazioni

Macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;agricoltura;;servo attrezzature;intensificatori di pressione;martinetti

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno25 mm
Diametro interno25 mm
Altezza3,2 mm
Materialeacciaio temprato
Codice doganale39269097
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione