Riferimenti
Artic Seals:PSP04000300070B0
Rubix:999190900038775
Produttore:2EPSP199


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP199-GUARNIZIONE PSP 0400 0300 070 B0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:30.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione