2EKSDB04-GUARNIZIONE KDSB 0250 0150 125 CX

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:KDSB02500150125
Rubix:999190900034070
Produttore:2EKSDB04
2EKSDB04-GUARNIZIONE KDSB 0250 0150 125 CX

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno25 mm
Diametro interno15 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EKSDB04-GUARNIZIONE KDSB 0250 0150 125 CX


TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:15.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - POM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno25 mm
Diametro interno15 mm
Altezza12,5 mm
Materialenbr - pom
95,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
116,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore