GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 95 MM X 84 MM X 4,2 MM PT0200950-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0200950-M12N
Rubix:999190300002801
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 95 MM X 84 MM X 4,2 MM PT0200950-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno95 mm
Diametro interno84 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 95 MM X 84 MM X 4,2 MM PT0200950-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:84.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno95 mm
Diametro interno84 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore