2EPSP319-GUARNIZIONE PSP 0800 0700 042 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP08000700042B0
Rubix:999190900038803
Produttore:2EPSP319
2EPSP319-GUARNIZIONE PSP 0800 0700 042 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno80 mm
Diametro interno70 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP319-GUARNIZIONE PSP 0800 0700 042 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno80 mm
Diametro interno70 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
19,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
24,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione