Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.903800
Rubix:999220805113293


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 393334/ISO D.100X085X20 01.TPM00.903800
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:85.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore