U-K108 60X49X4.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 225 DOWTY NON INCLUSA) BSGR0600
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR0600
Rubix:999220804033379


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K108 60X49X4.2 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 225 DOWTY NON INCLUSA) BSGR0600
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:49.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:FL3
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | fl3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione