U-K108 145X124X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 428 DOWTY) * BSGR1450N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR1450N
Rubix:999190900022886

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 124 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 145X124X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 428 DOWTY) * BSGR1450N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 124 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore