Riferimenti
Artic Seals:PSO 1500 1290 081 CN
Rubix:999190900038560


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 129 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO181-GUARNIZIONE PSO 1500 1290 081 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:129.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 129 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore