GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 140 MM X 119 MM X 8,1 MM PT0401400-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0401400-M12N
Rubix:999190300002851
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 140 MM X 119 MM X 8,1 MM PT0401400-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno140 mm
Diametro interno119 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 140 MM X 119 MM X 8,1 MM PT0401400-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:119.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno140 mm
Diametro interno119 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
35,64 IVA esclusa
/ Unità
43,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore