11E510Y7-TEN.PIST. DE D.EST: 19.05 MM D.INT: 9.52 MM H.SEDE: 6.35 MM MAT: NBR 75 SH DE 075037
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11E510Y7
Rubix:999230711022723

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9,52 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Dettagli del prodotto : 11E510Y7-TEN.PIST. DE D.EST: 19.05 MM D.INT: 9.52 MM H.SEDE: 6.35 MM MAT: NBR 75 SH DE 075037
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 19,05 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 9,52 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione