GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 55 MM X 44 MM X 4,2 MM PT0200550-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0200550-M12N
Rubix:999190300002785
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 55 MM X 44 MM X 4,2 MM PT0200550-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno55 mm
Diametro interno44 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 55 MM X 44 MM X 4,2 MM PT0200550-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:44.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno55 mm
Diametro interno44 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
7,07 IVA esclusa
/ Unità
8,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore