2EPSA259-GUARNIZIONE PSA 1600 1400 150 C0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSA16001400150C0
Rubix:999190900038407
Produttore:2EPSA259
2EPSA259-GUARNIZIONE PSA 1600 1400 150 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno160 mm
Diametro interno140 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSA259-GUARNIZIONE PSA 1600 1400 150 C0


TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:140.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno160 mm
Diametro interno140 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
€ 4,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione