Riferimenti
F.P. Milano:LRP6225
Rubix:160000000418937


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 57,9 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3046 LRP 6225
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:58.40 mm IDR - 57.90 mm PNE Altezza Sede:6.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 57,9 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore