2EPSP469-GUARNIZIONE PSP 0140 0080 025 A0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP01400080025A0
Rubix:999190900038828
Produttore:2EPSP469
2EPSP469-GUARNIZIONE PSP 0140 0080 025 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno14 mm
Diametro interno8 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP469-GUARNIZIONE PSP 0140 0080 025 A0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:14.00 mm Diametro Interno:8.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno14 mm
Diametro interno8 mm
Altezza3 mm
Materialepoliuretano
22,80 IVA esclusa
/ 50 Unità
27,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione