GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 460 MM X 435,5 MM X 8,1 MM PT0804600-M12N
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PT0804600-M12N
Rubix:999190300002917
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 460 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 435,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 460 MM X 435,5 MM X 8,1 MM PT0804600-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 460 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 435,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 582,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 711,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione