GUARNIZIONE 54,000 X 70,000 X 26,700 PCB1N0700-NCRO

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:PCB1N0700-NCRO
Rubix:999190900048490
GUARNIZIONE 54,000 X 70,000 X 26,700 PCB1N0700-NCRO

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno70 mm
Diametro interno54 mm
Altezza20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE 54,000 X 70,000 X 26,700 PCB1N0700-NCRO


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DAS Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:54.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno70 mm
Diametro interno54 mm
Altezza20,5 mm
Materialenbr - poliestere
10,97 IVA esclusa
/ Unità
13,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore