DE0118V TEN.PIST. DE D.EST: 30.00 MM D.INT: 20.50 MM H.SEDE: 6.35 MM MAT: VITON
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0118V
Rubix:999190900046847


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DE0118V TEN.PIST. DE D.EST: 30.00 MM D.INT: 20.50 MM H.SEDE: 6.35 MM MAT: VITON
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:30.00 mm Diametro Interno:20.50 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione