11E091Y7-TEN.PIST. D.INT: 159.3 MMH.SEDE: 22.00 MMMAT: DE 750625
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0750
Rubix:999190900022535
Produttore:1E091


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 191 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 159,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E091Y7-TEN.PIST. D.INT: 159.3 MMH.SEDE: 22.00 MMMAT: DE 750625
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:191.00 mm Diametro Interno:159.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 191 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 159,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,55 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 94,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione