Riferimenti
Net Seals:01.TDE00.100300
Rubix:999220805111477


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TDE 157094 D.040X024X018,40 01.TDE00.100300
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TDE Diametro Esterno:40.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione