DEM 16,00 VITON TEN.PIST. D.INT: 10.00 MM H.SEDE: 4.00 MM
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM016V
Rubix:999190900022416
Produttore:11E007G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DEM 16,00 VITON TEN.PIST. D.INT: 10.00 MM H.SEDE: 4.00 MM
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:16.00 mm Diametro Interno:10.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:FPM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione